Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpmaschine CM 25-3 mit Aderendhülsencrimpeinheit, 0,08 - 10,0 mm² / AWG 28-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpmaschine CM 25-3 mit Aderendhülsencrimpeinheit, 0,08 - 10,0 mm² / AWG 28-8
Crimpmaschine CM 25-3 mit Aderendhülsencrimpeinheit, 0,08 - 10,0 mm² / AWG 28-8
selbsteinstellende Crimpeinheit, 4 profilierte Crimpflächen, Art. Nr. 636 084 3 0
hohe Arbeitssicherheit bei guter Zugänglichkeit
hohe Arbeitssicherheit bei guter Zugänglichkeit
verstellbare Einführhilfe und Tiefenanschlag
Crimpmaschine CM 25-3 mit Aderendhülsencrimpeinheit, 0,08 - 10,0 mm² / AWG 28-8
profilierte, selbsteinstellende Crimpflächen
Artikel-Nr.:
     CK77V-6360843
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     6360843
EAN/GTIN:
     4049002097348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Crimpmaschine
  • kompaktes, wartungsfreies Tischgerät in verschiedenen Ausführungen
  • Hand- oder Fußauslösung
  • Füße höhenverstellbar
  • durch schnelles und einfaches Umrüsten geeignet für Klein- und Mittelserien
  • Crimpeinheit für isolierte und unisolierte Aderendhülsen von 0,08 mm² bis 10 mm²
  • quadratisches Crimpprofil mit 4 profilierten Crimpflächen
  • selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsengröße
  • verstellbare Einführhilfe für isolierte Aderendhülsen
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
636 084 3
EAN:
4049002097348
Gewicht:
32.400 g
Abmessung:
325 x 280 x 500 mm
Anzahl der Nester:
1
Aderendhülsen:
0,08 – 10,0 mm²
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.386,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.473,56*
€ 4.133,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.455,02*
€ 4.111,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.403,94*
€ 4.050,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.386,23*
€ 4.029,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
63608430
ab € 565,82*
Zubehör
Rennsteig
636025029
ab € 37,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.