Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfach-Matrize für Quetschkabelschuhe ohne Isolation, drehbar, Pressbreite 9 mm, Cu+Al 70 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rennsteig
Rennsteig
Artikel-Nr.:
     CK77V-6334053
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     6334053
EAN/GTIN:
     4049002027888
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Quetschkabelschuh
rennsteig crimpeinsatz
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
633 405 3
EAN:
4049002027888
Gewicht:
69 g
Abmessung:
60 mm
Kapazität (Cu):
70 mm²
Kapazität (Al):
70 mm²
Pressbreite:
9,0 mm
Bezeichnung:
70
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
6330555
ab € 529,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.