Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierfach-Matrize für Quetschkabelschuhe ohne Isolation, drehbar, Pressbreite 7 mm, Cu+Al 10/16/25/35 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierfach-Matrize für Quetschkabelschuhe ohne Isolation, drehbar, Pressbreite 7 mm, Cu+Al 10/16/25/35 mm²
Vierfach-Matrize für Quetschkabelschuhe ohne Isolation, drehbar, Pressbreite 7 mm, Cu+Al 10/16/25/35 mm²
Artikel-Nr.:
     CK77V-6334013
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     6334013
EAN/GTIN:
     4049002027840
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Quetschkabelschuh
rennsteig crimpeinsatz
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
633 401 3
EAN:
4049002027840
Gewicht:
60 g
Abmessung:
60 mm
Kapazität (Cu):
10 mm² / 16 mm² / 25 mm² / 35 mm²
Kapazität (Al):
10 mm² / 16 mm² / 25 mm² / 35 mm²
Pressbreite:
7,0 mm
Bezeichnung:
10,16,25,35
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
6330555
ab € 526,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.