Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Doppel-Crimpeinsatz für Cu-Presskabelschuhe und -verbinder DIN 46235, Pressbreite 5,5 mm, Cu 16/35 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskant-Doppel-Crimpeinsatz für Cu-Presskabelschuhe und -verbinder DIN 46235, Pressbreite 5,5 mm, Cu 16/35 mm²
Sechskant-Doppel-Crimpeinsatz für Cu-Presskabelschuhe und -verbinder DIN 46235, Pressbreite 5,5 mm, Cu 16/35 mm²
Artikel-Nr.:
     CK77V-6332023
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     6332023
EAN/GTIN:
     4049002027758
Suchbegriffe:
Al-Presskabelschuh
Alu-Presskabelschuh
Alupresskabelschuh
Crimp-Matrizensatz
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
633 202 3
EAN:
4049002027758
Gewicht:
125 g
Abmessung:
60 mm
Kapazität (Cu):
16 mm² / 35 mm²
Pressbreite:
5,5 mm
Bezeichnung:
8/12
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
6330555
ab € 529,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.