Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Crimpeinsatz für Al-Presskabelschuhe und -verbinder DIN 46329, Pressbreite 7 mm, Al 70 mm², 8 AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskant-Crimpeinsatz für Al-Presskabelschuhe und -verbinder DIN 46329, Pressbreite 7 mm, Al 70 mm², 8 AL
Sechskant-Crimpeinsatz für Al-Presskabelschuhe und -verbinder DIN 46329, Pressbreite 7 mm, Al 70 mm², 8 AL
Artikel-Nr.:
     CK77V-6331033
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     6331033
EAN/GTIN:
     4049002027727
Suchbegriffe:
Al-Presskabelschuh
Alu-Presskabelschuh
Alupresskabelschuh
Crimp-Matrizensatz
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
633 103 3
EAN:
4049002027727
Gewicht:
140 g
Abmessung:
60 mm
Kapazität (Al):
70 mm²
Pressbreite:
7,0 mm
Bezeichnung:
8 AL
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
6330555
ab € 526,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.