Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Crimpeinsatz WM-Form, drehbar, Cu 10/70 mm², Al 10/70 mm², WM10/70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rennsteig
Rennsteig
Artikel-Nr.:
     CK77V-6304015
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     6304015
EAN/GTIN:
     4049002005053
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
WM Presseinsatz
WM-Form Presseinsatz
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
630 401 5
EAN:
4049002005053
Gewicht:
130 g
Abmessung:
60 mm
Kapazität (Cu):
10 mm² / 70 mm²
Kapazität (Al):
10 mm² / 70 mm²
Bezeichnung:
WM10/70
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,56*
€ 158,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,48*
€ 142,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
63005001
ab € 1.948,74*
Zubehör
Rennsteig
6305013
ab € 836,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.