Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange PEW 16 für unisolierte Flachsteckverbinder 0,5 / 6,0 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpzange PEW 16 für unisolierte Flachsteckverbinder 0,5 / 6,0 mm²
Crimpzange PEW 16 für unisolierte Flachsteckverbinder 0,5 / 6,0 mm²
Artikel-Nr.:
     CK77V-6260503
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     6260503
EAN/GTIN:
     4049002019463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
  • Komplettzangen für wichtige Anwendungsgebiete im Service-Bereich
  • besonders geeignet für häufiges Vercrimpen von größeren Kontakten
  • reduzierte Handkraft durch effiziente Hebelübersetzung
  • Ein- und Zweihandbedienung möglich
  • nachstellbarer Crimpdruck
  • Zwangsvollendung des Crimpvorganges für ein zuverlässiges Crimpergebnis (mit Notentriegelung)
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
626 050 3
EAN:
4049002019463
Gewicht:
610 g
Abmessung:
250 mm
Ausführung:
brüniert
Kapazität:
0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 2,5 mm² / 4,0 – 6,0 mm²
Verbinder:
unisolierte Flachsteckverbinder
Anzahl der Nester:
3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,36*
€ 143,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,58*
€ 132,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.