Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sondermodell PEW 12 für geschirmte modulare Steckverbinder Y-con - Yamaichi, Systemmaß 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sondermodell PEW 12 für geschirmte modulare Steckverbinder Y-con - Yamaichi, Systemmaß 16 mm
Sondermodell PEW 12 für geschirmte modulare Steckverbinder Y-con - Yamaichi, Systemmaß 16 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-6253085531
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     6253085531
EAN/GTIN:
     4049002052453
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
  • für Steckverbinder namhafter Hersteller wie AMP, Hirose, Telegärtner,Yamaichi, Drahtex, Molex usw
  • Crimpeinsatz wird auf den entsprechenden Verbinder angepasst
  • Konstruktiv ist die Zange so ausgelegt, dass Isolationscrimp, Abschirmcrimp, Zugentlastungscrimp und Kontaktcrimp in einer Zange erfolgt
  • Lieferung im handlichen Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
625 30855 31
EAN:
4049002052453
Gewicht:
1.250 g
Abmessung:
200 mm
Systemmaß:
16 mm
Verbinder:
Y-con – Yamaichi
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,21*
€ 494,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,34*
€ 490,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,28*
€ 450,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,10*
€ 430,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,58*
€ 412,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
624400983
ab € 45,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.