| |
|
| Artikel-Nr.: CK77V-6253085431 Herst.-Nr.: 6253085431 EAN/GTIN: 4049002023552 |
| |
|
| | |
| - für Steckverbinder namhafter Hersteller wie AMP, Hirose, Telegärtner,Yamaichi, Drahtex, Molex usw
- Crimpeinsatz wird auf den entsprechenden Verbinder angepasst
- Konstruktiv ist die Zange so ausgelegt, dass Isolationscrimp, Abschirmcrimp, Zugentlastungscrimp und Kontaktcrimp in einer Zange erfolgt
- Lieferung im handlichen Kunststoffkoffer
Weitere Informationen: | | Art. Nr.: | 625 30854 31 | EAN: | 4049002023552 | Gewicht: | 1.250 g | Abmessung: | 200 mm | Systemmaß: | 16 mm | Verbinder: | Molex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, MMJ-Crimpzange, Modularstecker-Crimpzange, RJ-Crimpzange, Westernstecker-Crimpzange, aderendhülsen-crimpzange rennsteig, rj crimpzange, aderendhülsenzange 50mm² |
| | |
| |