Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange PEW 6 für TE - HD 22, mit Kontaktaufnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpzange PEW 6 für TE - HD 22, mit Kontaktaufnahme
Crimpzange PEW 6 für TE - HD 22, mit Kontaktaufnahme
Artikel-Nr.:
     CK77V-61600131
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     61600131
EAN/GTIN:
     4049002025860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
  • entwickelt für konstruktiv kleine Verbinder im Crimpbereich 0,03 – 2,5 mm² / AWG 32-14
  • Crimpdruck werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
  • Zwangsvollendung des Crimpvorganges für ein zuverlässiges Crimpergebnis (mit Notentriegelung)
  • Kontaktaufnahmen aus Metall zur exakten Positionierung von Verbinder und Kabel
  • kleine, kompakte Bauweise
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
616 001 3 1
EAN:
4049002025860
Gewicht:
358 g
Abmessung:
190 mm
Ausführung:
brüniert
Kapazität:
0,14 – 0,2 mm² / 0,25 – 0,32 mm²
Verbinder:
TE – HD 22
Anzahl der Nester:
2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,15*
€ 320,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,93*
€ 317,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,91*
€ 302,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,96*
€ 277,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,63*
€ 266,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.