Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentsbox 3 mit unisolierten Aderendhülsen 0,50- 2,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortimentsbox 3 mit unisolierten Aderendhülsen 0,50- 2,5 mm²
Sortimentsbox 3 mit unisolierten Aderendhülsen 0,50- 2,5 mm²
Artikel-Nr.:
     CK77V-610910
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     610910
EAN/GTIN:
     4049002129322
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
  • Ergänzungsprodukte für unsere Aderendhülsenzangen
  • durchsichtige, handliche Kunststoffboxen
  • definierte Bestückung mit unisolierten bzw. isolierten Aderendhülsen (ausschließlich nach DIN-Farbcode verfügbar)
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
610 910
EAN:
4049002129322
Gewicht:
145 g
Abmessung:
90 x 90 x 44 mm
Bestückung:
0,50 mm² – 500 Stück / 0,75 mm² – 500 Stück / 1,00 mm² – 400 Stück / 1,50 mm² – 300 Stück / 2,50 mm² – 200 Stück
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.