Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentsbox 2 mit isolierten Zwillings-Aderendhülsen 0,75 / 1 / 1,5 / 2,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortimentsbox 2 mit isolierten Zwillings-Aderendhülsen 0,75 / 1 / 1,5 / 2,5 mm²
Sortimentsbox 2 mit isolierten Zwillings-Aderendhülsen 0,75 / 1 / 1,5 / 2,5 mm²
Artikel-Nr.:
     CK77V-610908
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     610908
EAN/GTIN:
     4049002129308
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
  • Ergänzungsprodukte für unsere Aderendhülsenzangen
  • durchsichtige, handliche Kunststoffboxen
  • definierte Bestückung mit unisolierten bzw. isolierten Aderendhülsen (ausschließlich nach DIN-Farbcode verfügbar)
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
610 908
EAN:
4049002129308
Gewicht:
95 g
Abmessung:
90 x 90 x 44 mm
Bestückung:
2 x 0,75 mm² – 50 Stück / 2 x 1,00 mm² – 50 Stück / 2 x 1,50 mm² – 50 Stück / 2 x 2,50 mm² – 50 Stück
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.