Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentsbox 1 mit isolierten Aderendhülsen 4 - 16 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortimentsbox 1 mit isolierten Aderendhülsen 4 - 16 mm²
Sortimentsbox 1 mit isolierten Aderendhülsen 4 - 16 mm²
Artikel-Nr.:
     CK77V-610907
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     610907
EAN/GTIN:
     4049002129261
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
  • Ergänzungsprodukte für unsere Aderendhülsenzangen
  • durchsichtige, handliche Kunststoffboxen
  • definierte Bestückung mit unisolierten bzw. isolierten Aderendhülsen (ausschließlich nach DIN-Farbcode verfügbar)
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
610 907
EAN:
4049002129261
Gewicht:
90 g
Abmessung:
90 x 90 x 44 mm
Bestückung:
4,00 mm² – 50 Stück / 6,00 mm² – 20 Stück / 10,00 mm² – 20 Stück / 16,00 mm² – 10 Stück
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.