Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschneider für Schutzrohre und Schläuche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrschneider für Schutzrohre und Schläuche
Rohrschneider für Schutzrohre und Schläuche
Rohrschneider für Schutzrohre und Schläuche
Rohrschneider für Schutzrohre und Schläuche
Artikel-Nr.:
     CK77V-5020386
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     5020386
EAN/GTIN:
     4049002091933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrschneider 25mm
rohrabschneider
  • zum Schneiden von dünnwandigen Kunststoffrohren (z. B. Kunststoff-Panzerrohre) und Schläuchen, auch gewebeverstärkt, aus Kunststoff und Gummi bis Ø 25 mm Außendurchmesser
  • nicht zum Kabelschneiden geeignet
  • mit Öffnungsfeder und Sperrklinke
  • Werkzeugkörper: Kunststoff, glasfaserverstärkt
  • Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet, auswechselbar
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
502 038 6
EAN:
4049002091933
Gewicht:
200 g
Abmessung:
185 mm
Kapazität:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: rennsteig rohrschneider
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rennsteig
50203800
ab € 12,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.