Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitflachmeißel für Elektrohämmer SDS plus, 40 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitflachmeißel für Elektrohämmer SDS plus, 40 x 250 mm
Breitflachmeißel für Elektrohämmer SDS plus, 40 x 250 mm
SDS plus Einsteckende
Breitflachmeißel für Elektrohämmer SDS plus, 40 x 250 mm
Breitflachmeißel für Elektrohämmer SDS plus, 40 x 250 mm
Breitflachmeißel für Elektrohämmer SDS plus, 40 x 250 mm
Breitflachmeißel für Elektrohämmer SDS plus, 40 x 250 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-21225020
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     21225020
EAN/GTIN:
     4049002005398
Artikeldatenblatt
  • für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein
  • kleine Abschlagarbeiten
  • Es wird eine gezielte Brechwirkung erreicht
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
212 25020
EAN:
4049002005398
Gewicht:
345 g
Abmessung:
250 mm
Einsteckende:
SDS plus
Länge:
250 mm
Durchmesser:
16 mm
Arbeitsende, Breite:
40 mm
Hersteller Infos:
AEG, Black & Decker, BOSCH, DeWalt, Duss, HILTI, HITACHI, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee, Sparky
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.