| |
|
| Artikel-Nr.: CJMB6-JL683A Herst.-Nr.: JL683A#ABB EAN/GTIN: 0190017355672 |
| | |
|
| | |
| Übersicht:Aruba Instant On 1930 PoE Gigabit Ethernet Smart Cloud/webverwalteter Switch mit 28 Ports und 24 x GE PoE (195 W), 4 x 1G/10G SFP+ | JL683A US-Kabel | L2+ RoutingFür kleine und aufstrebende Unternehmen spielt ein zuverlässiges und sicheres Netzwerk eine wichtige Rolle für den Erfolg. In der vernetzten Welt von heute sind auch für Heim- und Remote-Büroumgebungen schnelle, kostengünstige und zuverlässige Netzwerke erforderlich. Alle benötigen eine Netzwerklösung, auf die Verlass ist und die die Möglichkeit bietet, sich auf die Geschäftsprioritäten zu konzentrieren, auf ein optimales Nutzungserlebnis und nicht auf die Verwaltung des Netzwerks. Aruba Instant On macht die Benutzer Ihres Netzwerks glücklich und hält mobile und IoT-Geräte in einem sicheren Netzwerk zuverlässig verbunden. Die Aruba Instant On 1930 Switch-Serie bietet modernste, intelligent verwaltete, fest konfigurierte Gigabit-Switches für kleine Unternehmen, die im Handumdrehen eingerichtet und dazu noch erschwinglich sind. Sie wurden speziell für die heutigen bandbreitenintensiven Anwendungen wie Sprach- und Videokonferenzen entwickelt und sorgen für eine konstante Konnektivität bei optimaler Leistung.
Highlights:
Optimale Benutzerfreundlichkeit: - Plug-and-Play-Switches, die mit Instant On-APs „direkt aus der Box“ funktionieren
- Mobile App für die problemlose Einrichtung, Überwachung und Verwaltung Ihres Netzwerks
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können. - Schutz Ihres Netzwerks vor nicht autorisiertem Zugriff durch IEEE 802.1X und VLANs
- Automatische Denial-of-Service(DOS)-Überwachung und Schutz Ihres Netzwerks vor bösartigen Angriffen
Alles inklusive - Keine zusätzlichen Lizenz- oder Abonnementgebühren
- Begrenzte lebenslange Garantie und branchenführender Support
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Der Aruba Instant On 1930 24G Klasse-4-PoE 4SFP/SFP+ 195W Switch ist ein leistungsstarker, intelligent verwalteter Switch, der für kleine bis mittlere Unternehmen entwickelt wurde – schnelle Einrichtung, einfache Verwaltung, Sicherheit, der Sie vertrauen können. | Funktionalität: | Hohe Leistung, fortschrittliche Funktionen und höchste Sicherheit ganz einfach – kabelgebundene Gigabit-Leistung. Power over Ethernet (IEEE 802.3af/802.3at) über alle RJ45-Ports hinweg für die Stromversorgung von Access Points, Kameras, IP-Telefonen und anderen IoT-Geräten; PoE-Stromversorgung (195W) für 12 x 802.3af PoE-Geräte mit voller Leistung. Zahlreiche Funktionen für Anpassung an die meisten Netzwerkumgebungen. Integrierte Sicherheit blockiert Malware-Angriffe und nicht autorisierte Benutzer und schützen Ihr Netzwerk so vor externen Bedrohungen. | Konfiguration: | Rack-Breitendesign mit Rack-Montageösen. Oder auf Schreibtisch/ebene Oberfläche stellen. Ports und LEDs zur Vorderseite | #ABB-EU-Kabel | Begrenzte lebenslange Garantie | Management: | Vereinfachte Cloudverwaltung über App oder Webbrowser, ohne wiederkehrende Kosten – mit der Aruba Instant On-Mobile App können Sie Ihre Instant On-Switches und -Access Points direkt auf dem Smartphone einrichten, verwalten und überwachen. Sie werden Schritt für Schritt durch die Installation von Geräten geleitet. Ihr Netzwerk ist damit schnell und ohne technische Fachkenntnisse eingerichtet und betriebsbereit. Alternativ integriertes traditionelles, vollständiges lokales Webinterface für erweiterte Konfiguration mit statischem Routing, ACLs, SNMP. | Ports: | 28 aktive Ports | 24 x Gigabit 10/100/1000 + 4 x Gigabit/10G SFP+-Steckplätze | Power over Ethernet: PoE/PoE+ (Klasse 4) auf 24 Ports | PoE-Leistungsbudget 195 Watt | Zukunftssicherer Hochleistungs-Switch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch hp, Switch, Hub, Gigabit Internet, 8port, 12port, 16port, 32port, 24port, 48port, Enterprise Managed, sfp+, sfp, gbic, PoE, Power over Ethernet, gigabit-ethernet |
| | |
| |