Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 43uvw02 ISO-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACV 43uvw02 ISO-Adapter
ACV 43uvw02 ISO-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99931163
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     43UVW02
EAN/GTIN:
     5055193370152
Durch den Infodapter wird beim Austausch des original Radios die optische Darstellung der Fahrzeugfunktionen, wie z.B. Parksensoren, Klimatisierung, Sitzheizung beibehalten. Die Lenkradfernbedienungsfunktion des Fahrzeugs wird ebenfalls unterstützt und ist zur Konfiguration des Adapters zwingend notwendig. Beachten Sie, dass in einigen Fällen nicht alle Funktionen unterstützt werden. Zum Beispiel Trailer Assist, E Call oder andere Fahrassistenz Systeme. Überprüfen Sie vor der Installation das Fahrzeugmenü auf diverse Einstellungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
ISO-Adapter
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kompatibilität
Seat Seat Ibiza (6P) 07/2015 - 04/2017**/**** Seat Leon (5F) 11/2012 - 12/2016**/**** Skoda Skoda Octavia III (5E) 02/2013 - 12/2016*** VW VW Golf VII (AU) 11/2012 - 12/2016**** VW Golf VII (AU) 03/2017 - 05/2020**** VW Polo V (6R) 04/2014 - 07/2017*
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,27*
€ 289,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,11*
€ 278,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 210,28*
€ 250,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,86*
€ 237,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,61*
€ 229,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,02*
€ 208,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.