| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-99876243 Herst.-Nr.: UACC-CABLE-PATCH-OUTDOOR-3M-BK EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 6 mm | | Gewicht | 125 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 80 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 75 °C | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Kabelstandard | Cat5e | | Kabelschirmung | S/UTP (STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Jackenmaterial | Thermoplastisches Elastomer (TPE) | | Leiterart | Mehrdrahtig | | Leitermaterial | Kupfer | | AWG Kabelgröße | 24 | | Plug | Ja | | Zertifizierung | TIA/EIA-568-B.2, ISO/IEC 11801 |
|
| | |
| | | |
| |