Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 547795 Industrielles Profil Stahl Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 547795 Industrielles Profil Stahl Fest
Fischer 547795 Industrielles Profil Stahl Fest
Fischer 547795 Industrielles Profil Stahl Fest
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99854859
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     547795
EAN/GTIN:
     4048962338607
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Stahl
Struktur
Fest
Form
Quadratisch
Beschichten
Feuerverzinkte Beschichtung, Zinkbeschichtung
Zertifizierung
DIN EN 10025-2
Gewicht und Abmessungen
Profillänge
3000 mm
Profilbreite
90 mm
Profilhöhe
90 mm
Dicke
4 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,78*
€ 415,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,86*
€ 409,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,01*
€ 386,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,12*
€ 372,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,35*
€ 355,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.