Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gecko Covers Samsung Tab S8+ Screen Protector


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gecko Covers Samsung Tab S8+ Screen Protector
Gecko Covers Samsung Tab S8+ Screen Protector
Gecko Covers Samsung Tab S8+ Screen Protector
Gecko Covers Samsung Tab S8+ Screen Protector
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99816733
Hersteller:
     Gecko Covers
Herst.-Nr.:
     SCRV11T63
EAN/GTIN:
     8720195095880
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der wichtigste Teil eines Tablets ist der Bildschirm. Ganz gleich, ob Sie Videos schauen, im Internet surfen oder Spiele spielen – Sie interagieren mit Ihrem Gerät in erster Linie über den großen Touchscreen. Falls sich Ihr Tablet in Ihrer Tasche befindet oder im Haus herumliegt, besteht die Gefahr, dass der Bildschirm Kratzer oder Schäden erleidet.

Echtglas – Ultimativer Schutz
Diese Schutzhülle aus Hartglas (Tempered Glass) hat den Härtegrad 9H, was bedeutet, dass die Hülle überaus schock- und kratzfest ist. Die Hülle eignet sich ideal, um den Bildschirm Ihres Tablets vor Schäden zu schützen und ist ebenfalls schmutzabweisend, während die Berührungsempfindlichkeit zu 100 % erhalten bleibt!

Einfache Installation
Er ist sehr einfach auf Ihrem Tablet anzubringen, indem Sie einfach der schrittweisen Anleitung folgen. Alles was Sie brauchen, ist im Lieferumfang enthalten!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
281 x 181 mm
Dicke
0.3 mm
Gewicht
60 g
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
338 mm
Verpackungshöhe
362 mm
Paketgewicht
194 g
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Merkmale
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy Tab S8+ (2022)
Maximale Bildschirmgröße
12.4 "
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Härte
9H
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
320 mm
Höhe des Versandkartons
760 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.