Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika RUT950 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teltonika RUT950 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Schwarz
Teltonika RUT950 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Schwarz
Teltonika RUT950 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Schwarz
Teltonika RUT950 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Schwarz
Teltonika RUT950 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99732223
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     RUT950UG12C0
EAN/GTIN:
     4779027311289
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
Anzeigelicht
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, WEP, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Firewall
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.)
150 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G
Ja
4G
Ja
Dual-SIM Unterstützung
Ja
2G-Standards
GSM
3G-Standards
HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE
Unterstützte GSM-Bandbreiten
900,1800 MHz
Unterstützte UMTS-Bandbreiten
900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
800,900,1800,2100,2600 MHz
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-45 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X
Ja
Ladungsausgleichsystem
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
SSID-basierte VLAN-Zuordnung
Ja
Anzahl VPN-Tunnels
4
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
9 - 30 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
106 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
235 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
550 MHz
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
270000 h
Upgradefähige Firmware
Ja
Zertifizierung
CE/RED, FCC, ISED (IC), EAC, RCM, PTCRB, RoHS, WEEE
Antenne
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
4
Entfernbare Antennen
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
Router Protokoll
BGP, OSPF, RIP-1, RIP-2
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, MQTT
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,59*
€ 237,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,03*
€ 230,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,36*
€ 220,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,54*
€ 214,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,30*
€ 199,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.