Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iFixit EU145348-5 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte 13 Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iFixit EU145348-5 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte 13 Werkzeug
iFixit EU145348-5 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte 13 Werkzeug
iFixit EU145348-5 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte 13 Werkzeug
iFixit EU145348-5 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte 13 Werkzeug
iFixit EU145348-5 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte 13 Werkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99724397
Hersteller:
     iFixit
Herst.-Nr.:
     EU145348-5
EAN/GTIN:
     856235006412
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pinzetten
Kunststoffpinzette
Vollkunststoffpinzette
Präzisionspinzetten-Sets
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
159 mm
Breite
152 mm
Höhe
38 mm
Merkmale
Typ
Öffnungswerkzeug
Beste Verwendung
Handy/Smartphone
Werkzeuge enthalten
Eröffnungswahl, Schraubendreher, Spudger, Pinzette
Material
Polymer
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Schraubendreher-Bits enthalten
Flach, Pentalobe, Phillips, Torx, Tri-point
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bit drivers
16
Anzahl der Pinzetten
1 Pinzette
Anzahl der Spatel
1
Antistatisch
Ja
Gehäusefarbe
Schwarz
Hüllenmaterial
ABS
Verpackungsdaten
Anzahl Werkzeuge
13 Werkzeug
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.