Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10021902 Top-Fußmatte Outdoor Rechteckig Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10021902 Top-Fußmatte Outdoor Rechteckig Schwarz, Grau
Relaxdays 10021902 Top-Fußmatte Outdoor Rechteckig Schwarz, Grau
Relaxdays 10021902 Top-Fußmatte Outdoor Rechteckig Schwarz, Grau
Relaxdays 10021902 Top-Fußmatte Outdoor Rechteckig Schwarz, Grau
Relaxdays 10021902 Top-Fußmatte Outdoor Rechteckig Schwarz, Grau
Relaxdays 10021902 Top-Fußmatte Outdoor Rechteckig Schwarz, Grau
Relaxdays 10021902 Top-Fußmatte Outdoor Rechteckig Schwarz, Grau
Relaxdays 10021902 Top-Fußmatte Outdoor Rechteckig Schwarz, Grau
Relaxdays 10021902 Top-Fußmatte Outdoor Rechteckig Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99716511
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021902_759
EAN/GTIN:
     4052025958138
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
7 mm
Breite
900 mm
Länge (mm)
1500 mm
Merkmale
Typ
Top-Fußmatte
Vorgesehene Verwendung
Outdoor
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Färbung
Monochromatisch
Spitzenmaterial
Polyester
Trägermaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Stoffgewicht
2800 g/m²
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.