Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO KAP12886 Tablet-Bildschirmschutz Apple


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 2H Anti-Bakterielle entspiegelnde Displayschutzfolie für iPad Mini 6
KAPSOLO 2H Anti-Bakterielle entspiegelnde Displayschutzfolie für iPad Mini 6
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99704975
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP12886
EAN/GTIN:
     5714681071000
Suchbegriffe:
iPad Zubehör
ipad zubehör schutzfolie
ipad zubehör
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
131 mm
Tiefe
191.5 mm
Höhe
0.128 mm
Gewicht
6 g
Verpackungshöhe
105 mm
Merkmale
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad Mini 6
Maximale Bildschirmgröße
7.9 "
Schutzfunktion
Kratzresistent, Antibakteriell
Härte
2H
Lichtdurchlässigkeit
86 %
Orientierung der Datenschutz Filterung
Querformat & Hochformat
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.