Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0624 Sechskantmutter M4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0624 Sechskantmutter M4
Dresselhaus WGR 0624 Sechskantmutter M4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99688292
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0624/001/51 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
4 mm
Breite
7 mm
Tiefe
3.2 mm
Höhe
7.66 mm
Gewicht
81 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Sechskantmutter
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Zink
Verbindender thread type
M4
Oberflächentyp
Matt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0106* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.