Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SMT1500X93 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,44 kVA 1000 W 8 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SMT1500X93 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,44 kVA 1000 W 8 AC-Ausgänge
APC SMT1500X93 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,44 kVA 1000 W 8 AC-Ausgänge
APC SMT1500X93 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,44 kVA 1000 W 8 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99613964
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SMT1500X93
EAN/GTIN:
     731304433644
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
171 mm
Tiefe
439 mm
Höhe
219 mm
Gewicht
24600 g
Batteriebreite
590 mm
Batterietiefe
330 mm
Batteriehöhe
330 mm
Batteriegewicht
24600 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität
408 Ah
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
5 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
17 min
Batterielebensdauer (max.)
5 Jahr(e)
Akkuladezeit
3 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS, WEEE
Enthält nicht
Quecksilber
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Display-Typ
LED
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CSA C22.2 No 107.1, REACH, RoHS, WEEE
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
1.44 kVA
Ausgangsleistung
1000 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
82 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
144 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
120 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Anstieg der Energiemenge
693 J
Reaktionszeit
6 ms
Geräuschpegel
45 dB
Akustische Signale
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
NEMA 5-15R
Stecker
NEMA 5-15P
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
USB-Port-Typ
USB Typ-B
Serielle Schnittstelle
Ja
RJ-45
Weitere Suchbegriffe: apc ups 1500va, apc ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.274,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.406,47*
€ 1.673,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.391,40*
€ 1.655,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.345,20*
€ 1.600,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.315,79*
€ 1.565,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.274,12*
€ 1.516,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.