Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Plantafel
>
Plantafel-Wochenplaner
>
Artikel
Sigel Conceptum A5
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-99540025
Hersteller:
Sigel
Herst.-Nr.:
CO700
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Immer stilsicher organisiert - mit dem eleganten undatierten Wochenplaner Conceptum (Kalendarium: 53 Wochen, 2 Seiten = 1 Woche, DE) im Format ca. A5 (14,8 x 21,3 cm) mit 192 Seiten. Der stabile Hardcover-Einband in schwarz garantiert Stabilität beim Schreiben. Mit dem SIGEL Erfolgsplaner haben Sie nicht nur einen perfekten Terminplaner zur Hand. Damit planen Sie vor allem berufliche und private Ziele und können Ihre Bedürfnisse reflektieren. Der Planer enthält ein Kalendarium ohne feste Daten, so können Sie starten, wann Sie möchten. Gleichzeitig sorgt die Oberfläche mit gerillter Softwave-Struktur für eine angenehme Haptik und macht den Terminkalender zum eleganten Begleiter. Viele hilfreiche Infoseiten und praktische Funktionen werden Sie überzeugen. Absolut hochwertig in Qualität und Design - dieser Erfolgsplaner wird Sie begeistern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A5
Blattgröße (B x H)
148 x 213 mm
Blätteranzahl
192 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Doppelseitig
Ja
Sprachen
Deutsch
Abdeckungsart
Hardcover
Farbe der Abdeckung
Schwarz
Seitenfeldtyp
Woche auf zwei Seiten
Wochenplan
Ja
Pen-Loop
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Tiefe
213 mm
Höhe
20 mm
... >
Formulare, Aufzeichnungen & Schreibpapier
>
Notizbücher, Schreibblöcke & Tagebücher
>
Terminplaner
Weitere Suchbegriffe:
Terminplaner
,
Dauer-Kalender
,
Dauerkalender
,
Immerwährende Kalender
,
Multiplaner Wochenplaner
,
Plantafel-Wochenplaner
,
Taschen-Kalender
,
Taschen-Planer
,
Taschenkalender
,
Taschenplaner
,
Wochenkalendarium
,
Wochenkalender
,
Wochenplaner
,
buchkalender a5
,
buchkalender
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 15,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGEL HN203 Tab Marker, extra starke Haftmarker, Folie, llemon, pink, blau, violett, weiß, gelb, 38x25 mm, 60 Tabs
Sigel
HN203
€ 5,25*
Zubehör
SIGEL HN204 Tab Marker, extra starke Haftmarker, Folie, lemon, pink, blau, gelb, 50x38 mm, 20 Tabs
Sigel
HN204
€ 3,79*
Zubehör
SIGEL HN489 Haftmarker / Z-Marker, Folie, neonrot, -gelb, -grün, -orange, -blau, 45x12 mm, 200 Streifen
Sigel
HN489
€ 5,73*
Zubehör
SIGEL HN625 Haftmarker, Papier, Brillant, gelb, pink, blau, grün, orange, 50x12 mm, 200 Streifen
Sigel
HN625
€ 3,14*
Zubehör
SIGEL HN671 Haftmarker, Papier, Transparent, mint, orange, violett, türkis, 50x20 mm, 160 Streifen
Sigel
HN671
€ 4,86*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.