Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gtline ‎7630 BE Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gtline ‎7630 BE Schwarz
Gtline ‎7630 BE Schwarz
Gtline ‎7630 BE Schwarz
Gtline ‎7630 BE Schwarz
Gtline ‎7630 BE Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99483120
Hersteller:
     Gtline
Herst.-Nr.:
     7630 BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Rollenkoffer
Rollkoffer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B000OE0LLU
Gewicht und Abmessungen
Breite
765 mm
Tiefe
485 mm
Höhe
305 mm
Verpackungsbreite
765 mm
Verpackungstiefe
305 mm
Verpackungshöhe
486 mm
Paketgewicht
13600 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,71*
€ 356,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,63*
€ 354,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 294,75*
€ 350,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,48*
€ 345,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,04*
€ 340,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,45*
€ 303,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GT Line
FOAM.7630
ab € 120,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.