Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎BV.61A Mehrfarbig Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎BV.61A Mehrfarbig Polypropylen (PP)
Facom ‎BV.61A Mehrfarbig Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99482975
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     BV.61A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00U78QQUS
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
545 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Paketgewicht
9580 g
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Polypropylen (PP)
Sperren
Ja
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 380,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,63*
€ 532,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,40*
€ 508,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,12*
€ 473,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,24*
€ 466,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,85*
€ 453,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
BV.R30PB
ab € 127,62*
Ähnlich
Facom
BV.51A
ab € 258,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.