Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎BT.203 Kunststoff, Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎BT.203 Kunststoff, Metall
Facom ‎BT.203 Kunststoff, Metall
Facom ‎BT.203 Kunststoff, Metall
Facom ‎BT.203 Kunststoff, Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99482974
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     BT.203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladen-Werkzeugkoffer
Schubladenwerkzeugkoffer
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B01A5I9TEO
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
265 mm
Paketgewicht
100 g
Merkmale
Material
Kunststoff, Metall
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,63*
€ 292,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,30*
€ 290,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,75*
€ 275,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,44*
€ 243,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,20*
€ 233,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7681678
ab € 383,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.