Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎BT.C4TA Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎BT.C4TA Rot
Facom ‎BT.C4TA Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99482962
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     BT.C4TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
facom werkzeugbox
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B07CXTRPXJ
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
7 mm
Verpackungstiefe
3 mm
Verpackungshöhe
4 mm
Paketgewicht
24600 g
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Sperren
Ja
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 310,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,38*
€ 435,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,98*
€ 433,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,45*
€ 401,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,55*
€ 388,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,81*
€ 369,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.