Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎BT.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎BT.6A
Facom ‎BT.6A
Facom ‎BT.6A
Facom ‎BT.6A
Facom ‎BT.6A
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99482959
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     BT.6A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B0046H4M2A
Gewicht und Abmessungen
Breite
467 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
155 mm
Verpackungsbreite
76 mm
Verpackungstiefe
87 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
520 g
Merkmale
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.