Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎BS.12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎BS.12
Facom ‎BS.12
Facom ‎BS.12
Facom ‎BS.12
Facom ‎BS.12
Facom ‎BS.12
Facom ‎BS.12
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99482952
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     BS.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B001BNUDF2
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
76 mm
Verpackungstiefe
87 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
192 g
Merkmale
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.