Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch ‎2605438168 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2605438168 Grün
Bosch ‎2605438168 Grün
Bosch ‎2605438168 Grün
Bosch ‎2605438168 Grün
Bosch ‎2605438168 Grün
Bosch ‎2605438168 Grün
Bosch ‎2605438168 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99482883
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 605 438 168
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Schwingschleiferkoffer
Lehrlingskoffer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00141C246
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
90 mm
Verpackungsbreite
450 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
249 mm
Paketgewicht
736 g
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.