Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN ‎33901154630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN ‎33901154630
FEIN ‎33901154630
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99482819
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     33901154630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B07NBYCDNH
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
480 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
2030 g
Merkmale
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.