Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeepCool AK400 WH Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeepCool AK400 WH Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß 1 Stück(e)
DeepCool AK400 WH Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß 1 Stück(e)
DeepCool AK400 WH Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß 1 Stück(e)
DeepCool AK400 WH Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß 1 Stück(e)
DeepCool AK400 WH Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß 1 Stück(e)
DeepCool AK400 WH Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß 1 Stück(e)
DeepCool AK400 WH Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß 1 Stück(e)
DeepCool AK400 WH Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß 1 Stück(e)
DeepCool AK400 WH Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß 1 Stück(e)
DeepCool AK400 WH Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß 1 Stück(e)
DeepCool AK400 WH Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99469897
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     R-AK400-WHNNMN-G-1
EAN/GTIN:
     6933412727422
Suchbegriffe:
Komponent
Der DeepCool AK400 WH ist ein hochkompatibler CPU-Kühler mit einem klassischen 4-Pipe-Tower-Layout mit einzigartigem Matrix-Lamellendesign und einem leistungsstarken FDB-Lüfter, der eine hervorragende Wärmeableitung und einen extrem niedrigen Geräuschpegel bietet. Premium-Kompatibilität Mit einer Wärmeableitungsleistung von bis zu 220 W ist der AK400 dank seiner außergewöhnlichen Kühlleistung bei modernen CPUs die perfekte Wahl für Mainstream-Systeme, die ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis erfordern. Fortschrittliche Wärmeableitung Vier Direct-Touch-Kupfer-Heatpipes leiten die Wärme schnell und effektiv vom Prozessor weg und leiten sie über einen einzigen Lamellenturm mit einem einzigartigen Matrix-Array-Design ab. Fluiddynamischer Lagerlüfter Dank des einem leistungsstarken FDB-Lüfter, der den Luftstrom und den statischen Druck bei Bedarf maximiert und für eine leise Effizienz intelligent herunterregelt, erhalten Sie eine Hochleistungskühlung mit minimalem Geräuschpegel. Einfache und sichere Installation Die Montage wird durch eine robuste Ganzmetallhalterung und ein schnelles Fünf-Schritte-Verfahren erleichtert, mit dem Sie Ihren Kühler auf verschiedenen Plattformen, die die neuesten Modelle von Intel und AMD abdecken, sicher befestigen können.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch Lüfter
1.56 W
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.13 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Heizungs-Breite
120 mm
Heizungs-Tiefe
45 mm
Heizungs-Höhe
152 mm
Tiefe
97 mm
Gewicht
661 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Ventilator Dicke
25 mm
Durchmesser Wärmerohre
6 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Cooper
Anzahl Wärmerohre
4
Ventilator-Anschluss
4-polig
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
8
CPU-Halterung(en)
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
29 dB
Maximaler Luftstrom
66.47 cfm
Maximum Luftdruck
2.04 mmH2O
Ventilator-Lagertechnik
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
500 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1850 RPM
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.