Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus CAJY000003 Lightning-Kabel 1,2 m Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus CAJY000003 Lightning-Kabel 1,2 m Blau
Baseus CAJY000003 Lightning-Kabel 1,2 m Blau
Baseus CAJY000003 Lightning-Kabel 1,2 m Blau
Baseus CAJY000003 Lightning-Kabel 1,2 m Blau
Baseus CAJY000003 Lightning-Kabel 1,2 m Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99376218
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     CAJY000003
EAN/GTIN:
     6932172602697
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.2 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Plug
Ja
Energie
Outputstrom (max.)
2.4 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.