Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Spiralschlauch flexibel 2 m x 14 mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Spiralschlauch flexibel 2 m x 14 mm transparent
DeLOCK Spiralschlauch flexibel 2 m x 14 mm transparent
DeLOCK Spiralschlauch flexibel 2 m x 14 mm transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99361115
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     19057
EAN/GTIN:
     4043619190577
Suchbegriffe:
Spiralschlauch
spiralschlauch
Dieser Spiralschlauch von Delock eignet sich zum Bündeln von freiliegenden Kabeln und schützt diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen.

Wiederverwendbar und flexibel
Die Kabel können unkompliziert hinzugefügt oder entfernt werden. Zusätzlich verfügt der Schlauch über eine hohe Flexibilität.

Vielseitig einsetzbar
Der Spiralschlauch kann z. B. im Büro oder Zuhause eingesetzt werden, um eine ordentliche und übersichtliche Kabelverlegung zu gewährleisten.

Schneidbar
Die Länge des Schlauches kann durch Kürzen individuell angepasst werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
14 mm
Länge (mm)
2000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polyethylen (PE)
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.