Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Selbstklebendes Gitterband 3 mmx10 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nobo Selbstklebendes Gitterband 3 mmx10 m, schwarz
Nobo Selbstklebendes Gitterband 3 mmx10 m, schwarz
Nobo Selbstklebendes Gitterband 3 mmx10 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9935130
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1901122
EAN/GTIN:
     5028252120739
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
klebebandabroller
Mit dem selbstklebenden Vinyl-Gitterband lassen sich ganz leicht semi-permanente Raster, Tabellen und Hilfslinien auf Weißwand- und Magnettafeln aufbringen. Der ergonomisch geformte, abgeschrägte Abroller ermöglicht das Aufbringen gerader, präziser Linien für ein professionelles Ergebnis.

- Ideal um Linien oder Raster auf Boards aufzubringen
- 10mx3mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
3 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,97*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1901121
€ 9,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.