Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Networks Gateway Pro Gateway/Controller 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ubiquiti Networks Gateway Pro Gateway/Controller 1000 Mbit/s
Ubiquiti Networks Gateway Pro Gateway/Controller 1000 Mbit/s
Ubiquiti Networks Gateway Pro Gateway/Controller 1000 Mbit/s
Ubiquiti Networks Gateway Pro Gateway/Controller 1000 Mbit/s
Ubiquiti Networks Gateway Pro Gateway/Controller 1000 Mbit/s
Ubiquiti Networks Gateway Pro Gateway/Controller 1000 Mbit/s
Ubiquiti Networks Gateway Pro Gateway/Controller 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     1817-194675
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UXG-PRO-EU
EAN/GTIN:
     810010073525
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Mobilfunk-Gateway
Router
WLAN Router
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Design
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Aluminium
Befestigungstyp
Rackeinbau
LED-Anzeigen
LAN, Leistung
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
442.4 mm
Tiefe
285.6 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
3420 g
Energie
Eingangsspannung
200 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromversorgung
50 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Leistungen
Steuerungsanzeigeeinheit
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1700 MHz
Anzahl installierter Prozessoren
1
Speicherkapazität
2048 MB
Bildschirm
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.3 Zoll
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
47
pro Stück
Frei Haus
ab € 406,30*
€ 440,59*
3 Tage
87
pro Stück
€ 6,00*
ab € 407,60*
€ 442,36*
pro Stück
Frei Haus
ab € 419,36*
€ 453,76*
pro Stück
Frei Haus
ab € 418,26*
€ 454,16*
3 Tage
87
pro Stück
€ 8,00*
ab € 421,34*
€ 458,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,59*
€ 524,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,46*
€ 521,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,57*
€ 512,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,32*
€ 502,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,30*
€ 483,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.