Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miele APCL 085 Waschmaschinenteil & Zubehör Sockel 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miele APCL 085 Waschmaschinenteil & Zubehör Sockel 1 Stück(e)
Miele APCL 085 Waschmaschinenteil & Zubehör Sockel 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99298044
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11776570
EAN/GTIN:
     4002516433606
Suchbegriffe:
Sockel Waschmaschine
sockel waschmaschine miele
sockel waschmaschine
Für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sockel
Markenkompatibilität
Miele
Material
Galvanisiertes Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
602 mm
Tiefe
619 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
11000 g
Verpackungsbreite
630 mm
Verpackungstiefe
640 mm
Verpackungshöhe
319 mm
Paketgewicht
12500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,60*
€ 645,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,35*
€ 629,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,02*
€ 571,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,97*
€ 552,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,30*
€ 534,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.