Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE R9G24A Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R9G24A Switch-Komponente Stromversorgung
HPE R9G24A Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99294609
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R9G24A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Power–to-Port-Airflow-Lüfter-Netzteil mit 850 W für die Verwendung in ausgewählten HPE-Produkten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Eingebaut
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
246 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
1800 g
Leistungen
Kompatibilität
Aruba CX 8360 v2
Energie
Gesamtleistung
850 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.020,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.142,58*
€ 1.359,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.135,40*
€ 1.351,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.092,37*
€ 1.299,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.061,19*
€ 1.262,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.020,21*
€ 1.214,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.