Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TACARHOLDERK Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TACARHOLDERK Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz
SBS TACARHOLDERK Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz
SBS TACARHOLDERK Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz
SBS TACARHOLDERK Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99294499
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TACARHOLDERK
EAN/GTIN:
     8018417339622
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
240 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
420 mm
Versandkartonsbreite
100 mm
Versandkartonslänge
400 mm
Höhe des Versandkartons
400 mm
Versandkartonshöhe
190 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1560 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone, Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Metall
Gerätemontagetyp
Klemmhalterung
Ergonomie
Drehungswinkel
360 °
Maximale Bildschirmgröße
12.9 Zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.