Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konftel AC Adapter 70 *NEW* Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konftel AC Adapter 70 *NEW* Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Konftel AC Adapter 70 *NEW* Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99278502
Hersteller:
     Konftel
Herst.-Nr.:
     900102165
EAN/GTIN:
     7394001021564
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Telefon
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
320 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
500 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konftel
910101089
ab € 153,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.