Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 14110701038 Elektrische Leitungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 14110701038 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 14110701038 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99203664
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     14110701038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Metallschutzschläuche
Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, doppelt gefalztes Profil (Agraff), Kupferdrahtumflechtung
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Durchmesser
45 mm
Gewicht
1100 g
Merkmale
Typ
Flexible metallische Leitung (FMC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Metallisch
Material
Galvanisiertes Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Betriebstemperatur
-50 - 250 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 464,2108*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 46,783* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 526,60*
€ 626,654
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 525,03*
€ 624,7857
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 506,89*
€ 603,1991
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 490,83*
€ 584,0877
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 464,2108*
€ 552,41085
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.