Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 14110701029 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 14110701029 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 14110701029 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99202715
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     14110701029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Metallschutzschläuche
Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, doppelt gefalztes Profil (Agraff), Kupferdrahtumflechtung
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Durchmesser
36 mm
Gewicht
860 g
Merkmale
Typ
Flexible metallische Leitung (FMC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Metallisch
Material
Galvanisiertes Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Betriebstemperatur
-50 - 250 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,58601*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 33,58601* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 37,69601*
€ 44,85825
pro Meter
ab 20 Meter
€ 37,44601*
€ 44,56075
pro Meter
ab 50 Meter
€ 36,36601*
€ 43,27555
pro Meter
ab 100 Meter
€ 35,42601*
€ 42,15695
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 33,58601*
€ 39,96735
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.