Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15020710009 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15020710009 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
FLEXA GmbH & Co 15020710009 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99202197
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020710009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
Anschlusstechnik Metall und Kunststoff
Kunststoffverschraubung gerade, drehbar, einteilig, PG Außengewinde
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polypropylen (PP)
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
PG9
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Betriebstemperatur
-10 - 110 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
9.5 mm
Breite
21 mm
Höhe
39.5 mm
Gewicht
340 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,29604* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,59*
€ 34,0221
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,46*
€ 33,8674
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,55*
€ 32,7845
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,90*
€ 30,821
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,73*
€ 29,4287
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,23*
€ 26,4537
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.