| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-99197671 Herst.-Nr.: ES506013 EAN/GTIN: 5704174854401 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Schnellstartübersicht | Ja | | Verpackungsabmessungen (L x B x H) | 292 x 210 x 10 mm | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 100 g | | Verpackungsbreite | 210 mm | | Verpackungstiefe | 10 mm | | Verpackungshöhe | 292 mm | | Paketgewicht | 125 g | Lieferumfang | Reinigungstuch | Ja | | Reinigungs-Set | Ja | | Trocken abwischen | Ja | | Feucht abwischen | Ja | Merkmale | Displayschutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | | Markenkompatibilität | Samsung | | Kompatibilität | Galaxy Tab Active3 | | Maximale Bildschirmgröße | 8 " | | Schutzfunktion | Kratzresistent | | Härte | 9H | | Lichtdurchlässigkeit | 100 % | | Produktfarbe | Transparent | | Material | Gehärtetes Glas | | Oberflächenlackierung | Glänzend | | Rahmentyp | Rahmenlos | | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | | Einfache Anwendung | Ja | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | | Einfach zu säubern | Ja | | Abgerundete Kanten | Ja | | Blasenfreie Anwendung | Ja | | Trockene Anwendung | Ja | | Ölschmutzabweisend | Ja | | Dauerhafter Bildschirmschutz | Ja | | Installationstyp | Vollständig klebend | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, displayfolie panzerglas, samsung smartphone displayschutzfolie, displayfolie 8zoll |
| | |
| |