Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10024103 Badmintonschläger Aluminium, Nylon Schwarz, Grau 2 Stück(e)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Relaxdays 10024103 Badmintonschläger Aluminium, Nylon Schwarz, Grau 2 Stück(e)
Relaxdays 10024103 Badmintonschläger Aluminium, Nylon Schwarz, Grau 2 Stück(e)
Relaxdays 10024103 Badmintonschläger Aluminium, Nylon Schwarz, Grau 2 Stück(e)
Relaxdays 10024103 Badmintonschläger Aluminium, Nylon Schwarz, Grau 2 Stück(e)
Relaxdays 10024103 Badmintonschläger Aluminium, Nylon Schwarz, Grau 2 Stück(e)
Relaxdays 10024103 Badmintonschläger Aluminium, Nylon Schwarz, Grau 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99188836
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024103
EAN/GTIN:
     4052025241032
Suchbegriffe:
Badminton
Federballspiel
Badmintonset
Badminton-Schläger
Badmintonset - 2 Schläger, 2 Bälle Eine Runde Badminton im Park oder in der Halle ist immer eine Tätigkeit, für die man selbst den größten Sportmuffel begeistern kann. Das handliche Set bestehend aus 2 Schlägern, 2 Bällen und einer Tragetasche ist im Handumdrehen ausgepackt. Und der Partie mit den Kindern oder den Freunden steht nichts mehr im Wege. Badminton ist nicht nur eine schöne Beschäftigung für zwischendurch, sondern verbessert auch die Geschicklichkeit und Kondition.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
660 mm
Gewicht
100 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Aluminium, Nylon
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Schläger
2 Stück(e)
Tragetasche
Ja
Federball enthalten
Ja
Anzahl Federbälle
2
Weitere Suchbegriffe: Federballschläger, badminton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 19,75*
€ 23,50
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 18,96*
€ 22,56
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 17,29*
€ 20,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 16,86*
€ 20,06
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 16,29*
€ 19,39
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 13,08*
€ 15,57
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.