|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-99184909 Herst.-Nr.: TECABLELIGTC1K EAN/GTIN: 8018417264481 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses Kabel USB-C - Lightning ist das ideale Zubehör, um alle Anforderungen von iPhone-Besitzern zu erfüllen. Dank dieses praktischen Produkts können Sie Ihr Apple-Gerät mit Strom versorgen und Daten wie Videos, Bilder und Musik zwischen Geräten übertragen und synchronisieren. Und das alles superschnell. Stecken Sie einfach den Lightning-Stecker in den vorgesehenen Anschluss Ihres iPhones und den USB-C-Anschluss in ein Ladegerät mit entsprechendem Ausgang bzw. ein MacBook, das die Thunderbolt-3-Technologie (USB-C) unterstützt. Mit einem Meter Länge ist dieses Kabel ein wertvoller Verbündeter in allen Lagen. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Anschluss 1 | Lightning |  | Anschluss 2 | USB C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Kompatibilität | iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone X iPhone Xr iPhone Xs iPhone Xs Max iMack 21,5 iMack 27" iMack Pro MacBook 12" MacBook Pro 13" MacBook Pro 15" |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |